入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高温光ファイバーケーブル |
ケーブル径 | 3 / 32 " |
ケーブル長 | 6 9/16フィート |
最大検出距離 | 165 mm |
最小オブジェクトサイズ | 直径0.005mm |
センシング方法 | びまん性 |
シース | フッ素樹脂 |
温度。 範囲 | -40度から302度F |
ヒントタイプ | M6ネジ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8544700000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。