入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | プラスチック |
ケースの材質 | プラスチック |
回路タイプ | 3線式NPN |
検出距離 | 3〜25mm |
直径 | 34 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 66 |
長さ | 89 mm |
最大現在の負荷 | 200mA |
NEMA評価 | 1、4、12、13 |
動作周波数 | 70 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NC |
電源要件 | 10から40 VDCへ |
センシング方法 | 静電容量方式 |
シールド/非シールド | シールドなし |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | JP |
モデル | ケースの材質 | 回路タイプ | IP評価 | 長さ | 動作周波数 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2K-C25MF2 | ABS | PNP | 67 | 113 mm | 70 Hz | 10から40 VDCへ | ¥70,919 | |
E2K-C25MY1 | プラスチック | 2ワイヤー | 66 | 89 mm | 10 Hz | 90から250 VACへ | ¥52,615 | |
E2K-C25MY2 | プラスチック | 2ワイヤー | 66 | 89 mm | 10 Hz | 90から250 VACへ | ¥56,879 | |
E2K-C25ME1 | プラスチック | 3線式NPN | 66 | 89 mm | 70 Hz | 10から40 VDCへ | ¥53,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。