OMRON STI 44521-1040 安全インターロック スイッチ 1no 1nc 5a@100v
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 1A @ 500V、2A @ 250V、5A @ 100V |
ボディ材質 | ガラス繊維入りポリエステル |
コンジットサイズ | M16 |
接続タイプ | M16 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC |
DCコンタクトレーティング | 0.5A @ 250V、2A @ 24V |
深さ | 2.95 " |
高さ | 1.14 " |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 6 |
操作力 | 1.35ポンド |
動作温度 範囲 | -4度から176度F |
形式 | 作動キー、90度アクチュエータ、ミニチュアタン式 |
幅(Width) | 0.98 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
44521-1060 | 2NC | ¥27,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。