入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 1A @ 500V、2A @ 250V、5A @ 100V |
ボディ材質 | ガラス繊維入りポリエステル |
コンジットサイズ | M16 |
接続タイプ | M16 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC |
DCコンタクトレーティング | 0.5A @ 250V、2A @ 24V |
深さ | 2.95 " |
高さ | 1.14 " |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 6 |
操作力 | 1.35ポンド |
動作温度 範囲 | -4度から176度F |
形式 | 作動キー、フラットアクチュエータ、小型舌操作 |
幅(Width) | 0.98 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
44521-1050 | 2NC | ¥29,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。