OMNITEC OA2200UL ネガティブ エア マシン 24 インチ x 24 インチ Hepa
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネガティブエアマシン |
HEPAフィルター付きの空気の流れ | 1000〜2000 cfm |
アンプ | 13.8 |
構造 | アルミニウム |
デシベル | 70 |
放電径 | 12 " |
ろ過 | HEPA |
高さ | 31 " |
HP | 1.5 |
長さ | 35 " |
モーター | 2スピードサーマルプロテクト |
正味重量 | 125ポンド |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 72.57 |
船高(cm) | 85.73 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 74.3 |
HSコード | 8421398015 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 構造 | 高さ | HP | 長さ | モーター | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA2200C | 26 " | 13.8 | 亜鉛めっき鋼 | 31 " | 1.5 | 35 " | 2スピードサーマルプロテクト | 140ポンド | ¥367,956 | ||
OA600NHEPA | 19 " | 5.8 | 難燃性ポリエチレン | 19 " | 3/10 | 25 " | 可変速熱保護 | 36ポンド | ¥350,410 | ||
OA2000C | 20 " | 12.0 | 亜鉛めっき鋼 | 31 " | 1.5 | 34 " | 2スピードサーマルプロテクト | 125ポンド | ¥377,255 | ||
OA2000CBF | 20 " | 12.0 | 亜鉛めっき鋼 | 31 " | 1.5 | 34 " | 2スピードサーマルプロテクト | 125ポンド | ¥338,455 | ||
OA2200CBF | 26 " | 13.8 | 亜鉛めっき鋼 | 31 " | 1.5 | 35 " | 2スピードサーマルプロテクト | 140ポンド | ¥396,637 | ||
OA2200ULBF | 26 " | 13.8 | アルミニウム | 31 " | 1.5 | 35 " | 2スピードサーマルプロテクト | 125ポンド | ¥471,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。