入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレード廃棄ケース |
構造 | ポリプロピレン |
保持しています | 約(30)両面ユーティリティブレードと最大2のスナップオフブレード |
材料 | ポリプロピレン |
全体の高さ | 5.156 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
全幅 | 1 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 保持しています | 材料 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-3 | 50LC650、5LC38、5AY39、5AY20の場合は5ブレードまたは21ブレードセグメントを保持、10LC80、5LC37、5LC40、または5 48AV30、5AV42ブレードの場合は5ブレードまたは43ブレードセグメントを保持 | プラスチック | 1.25 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。