入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレード廃棄ケース |
保持しています | 50LC650、5LC38、5AY39、5AY20の場合は5ブレードまたは21ブレードセグメントを保持、10LC80、5LC37、5LC40、または5 48AV30、5AV42ブレードの場合は5ブレードまたは43ブレードセグメントを保持 |
材料 | プラスチック |
全体の直径 | 2.5 " |
全体の高さ | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 保持しています | 材料 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-4 | 約(30)両面ユーティリティブレードと最大2のスナップオフブレード | ポリプロピレン | 5.156 " | ¥1,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。