入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレシジョンアートナイフ |
ブレードの長さ | 1.625 " |
ブレード材質 | 高炭素工具鋼 |
色 | イエロー |
構造 | 射出成形 |
ハンドル径 | 5 / 16 " |
ハンドルの長さ | 6" |
ハンドル材料 | ABS耐衝撃性プラスチック |
ハンドルタイプ | 輪郭のあるグリップ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8211945000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-4 | 13 / 16 " | 5.75 " | エラストマーグリップとABSプラスチック | クッショングリップ | 7" | ¥4,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。