オイルセーフ 96234MGMF ギアボックスアダプター、オスおよびメスディスコネクト、3/4 インチサイズ、ミッドグリーン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギアボックスキット |
色 | ミッドグリーン |
接続 | 3/4MNPT |
ゲージポート | はい |
彼をパイプにする | 0.5 " |
パイプ長 | 12 " |
サイズ | 3 / 4 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。