LABCONCO 322491000 バイオセーフティキャビネット 61.8
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイオセーフティキャビネット |
高さ | 61.8 " |
幅(Width) | 54.3 " |
船の重量(kg) | 263.25 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 182.88 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。