OIL-DRI L90895 吸収性枕 幅 16 インチ、長さ 14 インチ - 14 個パック
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
アイテム価格 | 吸収性枕 |
色 | イエロー |
吸収された液体 | 化学物質/危険物 |
長さ | 14 " |
材料 | スパンボンド/ポリプロピレン |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。