OIL-DRI L90810 吸収性枕 グレー 長さ 12 インチ x 幅 7 インチ Pk8
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
アイテム価格 | 吸収性枕 |
色 | グレー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 12 " |
材料 | 高分子フォーム充填 |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 8ガロン。 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 4706200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。