アイテム価格 | リモートインジケーター付きフロアスケール |
アプリケーションモード | 計量、部品個数計測 |
容量 | 2500kg / 5000ポンド |
接続ポート | RS-232 |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.5kg / 1ポンド |
住宅資材 | 塗装鋼 |
測定単位 | kg、lb。 |
全体の高さ | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 60 " |
プラットフォーム素材 | 塗装炭素鋼 |
電源ユニット | 9 VDC、0.5A、AC アダプタまたは内蔵充電式密閉型鉛蓄電池 (フル充電で通常動作 100 時間) |
サブカテゴリ | 計数尺度 |
計量面の深さ | 60 " |
計量面幅 | 60 " |
船の重量(kg) | 241.77 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 191.52 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。