OHAUS EX124/AD 分析天びん デジタル 120g
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトベンチスケール |
アプリケーションモード | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、動的/動物計量、充填、合計、定式化、示差計量、密度決定、ピークホールド、成分原価計算、SQC |
容量 | 120g |
接続ポート | RS-232、USB、イーサネット |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | VGA タッチスクリーン |
卒業 | 0.0001g |
住宅資材 | ABSプラスチック |
測定単位 | g |
全体の高さ | 13 25 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 15 / 32 " |
全幅 | 9 1 / 16 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | 100/240 VAC、47〜63 Hz |
サブカテゴリ | 分析天びん |
計量面の深さ | 3.5 " |
計量面幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 55.09 |
船の長さ(cm) | 38.51 |
船幅(cm) | 55.09 |
原産国 | US |
モデル | 電源ユニット | アプリケーションモード | 容量 | 接続ポート | ディスプレイ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX224 / AD | 100/240 VAC、47〜63 Hz | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、動的/動物計量、充填、合計、定式化、示差計量、密度決定、ピークホールド、成分原価計算、SQC | 220g | RS-232、USB、イーサネット | VGA タッチスクリーン | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ¥1,251,988 | |
EX324 / AD | 100/240 VAC、47〜63 Hz | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、動的/動物計量、充填、合計、定式化、示差計量、密度決定、ピークホールド、成分原価計算、SQC | 320g | RS-232、USB、イーサネット | VGA タッチスクリーン | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ¥1,579,004 | |
EX124N / AD | 100/240 VAC、47〜63 Hz | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、動的/動物計量、充填、合計、定式化、示差計量、密度決定、ピークホールド、成分原価計算、SQC | 120g | RS-232、USB、イーサネット | VGA タッチスクリーン | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ¥1,155,141 | |
EX224N / AD | 100/240 VAC、47〜63 Hz | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、動的/動物計量、充填、合計、定式化、示差計量、密度決定、ピークホールド、成分原価計算、SQC | 220g | RS-232、USB、イーサネット | VGA タッチスクリーン | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ¥1,455,155 | |
EX324N / AD | 100/240 VAC、47〜63 Hz | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、動的/動物計量、充填、合計、定式化、示差計量、密度決定、ピークホールド、成分原価計算、SQC | 320g | RS-232、USB、イーサネット | VGA タッチスクリーン | 13 25 / 32 " | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | ¥1,611,060 | |
AX124 | 100〜240 VAC、0.3A、50/60 Hz | 計量、部品カウント、パーセント計量、チェック計量、動的計量、配合、密度測定、合計、ディスプレイホールド | 120g | RS-232、USB | LCD | 13 25 / 64 " | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | ¥770,614 | |
AX124 / E | 100〜240 VAC、0.3A、50/60 Hz | 計量、部品カウント、パーセント計量、チェック計量、動的計量、配合、密度測定、合計、ディスプレイホールド | 120g | RS-232、USB | LCD | 13 25 / 64 " | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | ¥713,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。