入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュークランプ |
バンド素材 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
バンド幅 | 0.35 " |
材料 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
パックサイズ | 10 |
サイズ範囲 | 199 mmから210 mm |
サイズ参照 | 2109 |
タイプ | 無段階 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | サイズ範囲 | タイプ | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17800170 | 18 mmから24 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 024S9 | 10 | 10 | ¥16,122 | |
17800172 | 22 mmから28 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 028S9 | 10 | 10 | ¥15,807 | |
17800175 | 30 mmから36 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 036S9 | 10 | 10 | ¥16,596 | |
17800176 | 34 mmから40 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 040S9 | 10 | 10 | ¥16,910 | |
17800183 | 64 mmから75 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 075S9 | 10 | 10 | ¥19,847 | |
17800185 | 74 mmから85 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 085S9 | 10 | 10 | ¥21,515 | |
17800120 | 19 mmから24 mm | 無段階 | 0.35 " | 0249 | 100 | 100 | ¥110,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。