アイテム価格 | シャワー排水 |
色/仕上げ | ホワイト |
接続 | 溶剤溶接 |
排水材 | PVC |
グリッドマテリアル | ステンレス鋼 |
長さ | 3.125 " |
材料 | PVC |
彼をパイプにする | 2" |
UPC | 997963868511 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。