アイテム価格 | 食器洗い機用強化ホース |
曲げ半径 | 180 " |
色 | ブラック |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 6" |
マックス。 温度 | 180度F |
外径 | 0.62 " |
強化 | ポリエステル |
チューブ材質 | ラバー |
UPC | 818256331614 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。