OASIS BTSA1SHS ウォータークーラーボトル 自立型 115
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
アイテム価格 | ウォータークーラー |
アンペアAC | 5 |
色 | ブラック |
コンプライアンス | cULus、エネルギースター |
接続 | 3プロングプラグ |
構造 | ステンレス鋼 |
深さ | 12-1 / 2」 |
設計 | フリースタンディング |
高さ | 35.88 " |
タイプ | 床立ち |
電圧 | 115 |
水温 | ホットとコールド |
幅(Width) | 568603 " |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8418690120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。