OASIS B1RRK ウォータークーラーボトル 自立式 115
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォータークーラー |
アンペアAC | 1.2 |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | カス |
接続 | 3プロングプラグ |
構造 | ポリカーボネート |
深さ | 13 " |
設計 | フリースタンディング |
高さ | 38.75 " |
タイプ | 床立ち |
電圧 | 115 |
水温 | 涼しくて寒い |
幅(Width) | 568759 " |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8418690120 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 色 | コンプライアンス | 構造 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPD1SK | 1.2 | ホワイト | cULus、エネルギースター | ポリエチレン | 12-13 / 16」 | 43.875 " | 568758 " | ¥79,483 | ||
BPD1SK | 1.2 | ブラック | cULus、エネルギースター | ポリエチレン | 12-13 / 16」 | 43.875 " | 568758 " | ¥75,416 | ||
BTSA1SK | 1.2 | ステンレス鋼 | cULus、エネルギースター | ステンレス鋼 | 12-1 / 2」 | 35.88 " | 568603 " | ¥90,159 | ||
BTSA1SHS | 5 | ブラック | cULus、エネルギースター | ステンレス鋼 | 12-1 / 2」 | 35.88 " | 568603 " | ¥98,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。