アイテム価格 | ポンドアンドガーデンポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | MET / ETL |
コード長 | 20ft。 |
デューティ | 連続的な |
全負荷アンペア | 0.9 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 2460 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 300 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 1740 |
高さ | 9" |
住宅資材 | ABS |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ABS |
インレット | ねじ付き |
長さ | 11 " |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大頭 | 11のフィート |
アウトレット | 2 "(M)NPT |
過負荷保護 | 有り |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 24.05 |
船の長さ(cm) | 31.52 |
船幅(cm) | 25.53 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。