入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | pH / CON 700 Mtr、pH電極、導電率/温度プローブ、およびプローブスタンド付き |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 5パイント |
表示温度範囲 | 0〜100度C |
電気伝導率の精度 | +/- 1%フルスケール |
電気伝導率範囲 | 0.00×S / cm〜200.0 mS / cm |
pH精度 | +/- 0.002 |
pH範囲 | -1.99~16.00 |
サブカテゴリ | 卓上タイプ(デスクトップ) |
防水 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 9027804530 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。