アイテム価格 | CON 700メーター(プローブとスタンド付き) |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 5パイント |
表示温度範囲 | 0〜100度C |
電気伝導率の精度 | +/- 1%フルスケール |
電気伝導率範囲 | 0.00 uS / cm〜200.0 mS / c |
防水 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 9027804560 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。