O.C. WHITE COMPANY 82600-4-UV 拡大鏡ライト 2x ベージュ加重ベース
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形拡大鏡ライト |
アーム長さ | 37 " |
基底型 | 加重ベース |
色 | ベージュ |
コードコンダクター | 3 |
コード長 | 6ft。 |
ジオプター | 4 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED / UV |
レンズ径 | 7 "×5.3」 |
倍率 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
形状 | 長方形の |
タイプ | 拡大鏡ライト |
出力 | 8 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 48.26 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。