O.C. WHITE COMPANY 82400-4-B 拡大鏡ライト LED 2x 8W テーブル クランプ
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
アイテム価格 | 長方形拡大鏡ライト |
アーム長さ | 37 " |
基底型 | クランプベース |
色 | ブラック |
コードコンダクター | 3 |
コード長 | 6ft。 |
ジオプター | 4 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 7 "×5.3」 |
ルーメン | 1500 |
倍率 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
形状 | 長方形の |
タイプ | 拡大鏡ライト |
出力 | 8 |
船の重量(kg) | 6.91 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 46.48 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基底型 | 色 | ジオプター | ランプの種類 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82300-4-B | ベースをねじ込みます | ブラック | 4 | LED製品 | 8 | ¥176,060 | ||
82300-4 | ベースをねじ込みます | ベージュ | 4 | LED製品 | 8 | ¥176,060 | ||
82400-4 | クランプベース | ベージュ | 4 | LED製品 | 8 | ¥175,076 | ||
82600-4-B | 加重ベース | ブラック | 4 | LED製品 | 8 | ¥196,362 | ||
82600-4 | 加重ベース | ベージュ | 4 | LED製品 | 8 | ¥196,362 | ||
82300-4-UV-B | ベースをねじ込みます | ブラック | 4 | LED / UV | 8 | ¥186,549 | ||
82300-4-UV | ベースをねじ込みます | ベージュ | 4 | LED / UV | 8 | ¥186,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。