NYLATRON NSM 2XPK5 シート ナイロン グレー 2 1/2 インチ 12 x 48 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | グレー |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +0.125 "/-0.000" |
材料 | キャストナイロン6 |
材料タイプ | 固体潤滑剤充填 |
動作温度 範囲 | 32度から200度F |
抗張力 | 11,000のプサイ |
厚さ | 2.5 " |
厚さの許容 | +0.080 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.125 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 122.17 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XPF8 | 12 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥24,660 | |
2XPF9 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥30,736 | |
2XPG1 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥37,665 | |
2XPG2 | 12 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥45,532 | |
2XPG3 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥53,781 | |
2XPG4 | 12 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥71,026 | |
2XPG8 | 12 " | 2.5 " | +0.080 "/-0.000" | 12 " | ¥145,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。