NUTECH SV-125F-125F コンビネーションストレーナーバルブ 1-1/4インチ FNPT
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
アイテム価格 | コンビネーションストレーナー/ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップでメッキされた亜鉛 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
全体の長さ(Overall Length) | 8.06 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 最大250度F |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
モデル | 接続タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SV-050S-050S | スウェット×スウェット | 4.99 " | 1 / 2 " | ¥32,472 | |
SV-075CS-075S | スウェット×スウェット | 5.95 " | 3 / 4 " | ¥34,051 | |
SV-075S-075S | スウェット×スウェット | 5.95 " | 3 / 4 " | ¥41,548 | |
SV-100CS-100S | スウェット×スウェット | 6.030 " | 1" | ¥45,230 | |
SV-125S-125S | スウェット×スウェット | 8.06 " | 1.25 " | ¥68,157 | |
SV-150S-150S | スウェット×スウェット | 7.8 " | 1.5 " | ¥76,257 | |
SV-200CS-200S | スウェット×スウェット | 11.06 " | 2" | ¥106,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。