アイテム価格 | くわ/熊手コンビネーションツール |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッド素材 | 鋼 |
ヘッドサイズ | 8-3 / 4 "W x 10-1 / 4" L |
船の重量(kg) | 2.39 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 132.84 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | US |
A. この工具は、同じ金属片上に組み合わされた鍬工具と熊手工具の両方で構成されています。 熊手には鋭い歯があり、地面の破片を突き破ることができます。一方、鍬は平らな刃で、削ったり掘ったりするのに最適です。
A. グラスファイバー製のハンドルは、木製のハンドルよりも剛性が高く、貯蔵寿命が長く、菌類、シロアリ、乾腐病の影響を受けません。
A. これらのハンドルは、古典的な Nuplaglas (グラスファイバー) 素材の上に成型カバーが施されており、オーバーストライクに対する優れた保護と耐用年数の延長を実現します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。