アイテム価格 | ファイヤーレーキ |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッド素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | US |
A. 熱処理とは、金属を軟化させて成形性を向上させることです。 また、部品をより硬くすることができるため、強度が向上し、耐腐食性と耐摩耗性が向上します。
A. ポリエチレン キャップは強力なグリップを提供し、手袋の有無にかかわらず、濡れた状態での安全性を高めます。
A. USFS または米国森林局は、米国農務省の機関であり、消防士が山火事に効果的に対応できるように訓練され、装備されていることを保証します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。