入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
設計 | 3スペードコネクタ |
リード長 | 72 " |
リードタイプ | 成形プラグ |
長さ | 72 " |
最大周りの派遣社員。 | 120度 |
タイプ | 標準フォームC |
電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 9.4 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8536698000 |
プロダクト | モデル | リード長 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ND0315FBN0000000 | 180 " | 180 " | ¥7,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。