入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアパイロット方向弁 |
アクチュエータ/リターン | パイロット/パイロット |
CFM | 78 |
体積係数 | 1.70 |
Cv | 1.7 |
高さ | 2" |
長さ | 3.875 " |
最大PSIの運用 | 150 |
最大温度範囲(F) | 150 |
ポジション数 | 3 |
方法の数 | 4 |
パイロットポートサイズNPT(インチ) | 1/8 |
パイロット圧力 | 14.5 PSI |
ポートサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | ボディ移植 |
UPC | 993276141266 |
あなたが使用します | 空気または不活性ガスの場合 |
有り | |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481200070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アクチュエータ/リターン | CFM | 体積係数 | 高さ | 長さ | ポートサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554JA400O000000 | 2.437 " | パイロット/春 | 230 | 5.50 | 2.187 " | 8 1 / 16 " | - | ベースマウント | ¥89,496 | ||
554JJ400O000000 | 2.437 " | パイロット/パイロット | 230 | 5.50 | 2.187 " | 8 1 / 16 " | - | ベースマウント | ¥108,047 | ||
L12PA452O000000 | 7 / 8 " | パイロット/春 | 46 | 1.00 | 1.625 " | 3 5 / 16 " | 1 / 4 " | ボディ移植 | ¥33,830 | ||
L12PP452O000000 | 7 / 8 " | パイロット/パイロット | 46 | 1.00 | 1.625 " | 3.625 " | 1 / 4 " | ボディ移植 | ¥36,139 | ||
L23PA452O000000 | 1" | パイロット/春 | 78 | 1.70 | 2" | 3.875 " | 3 / 8 " | ボディ移植 | ¥37,223 | ||
L23PP452O000000 | 1" | パイロット/パイロット | 78 | 1.70 | 2" | 3.875 " | 3 / 8 " | ボディ移植 | ¥39,573 | ||
L23PP552O000000 | 1" | パイロット/パイロット | 78 | 1.70 | 2" | 3.875 " | 3 / 8 " | ボディ移植 | ¥53,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。