入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | レバー/スプリング |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
ボディ材質 | アルミニウム |
中心位置 | Open |
CFM | 78 |
体積係数 | 1.7 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルオープン |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.187 " |
全幅 | 3 15 / 16 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -10度から150度F |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
モデル | アクチュエータ/リターン | 価格 | |
---|---|---|---|
L23LA552O000000 | レバー/スプリング | ¥95,684 | |
L23LA652O000000 | レバー/スプリング | ¥98,682 | |
L23LD652O000000 | 戻り止め付きレバー | ¥96,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。