入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | -10度から115度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
CFM | 9 |
体積係数 | 0.2 |
電気的接続 | DINDCプラグインソレノイド |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 2 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.125 " |
全幅 | 7 / 8 " |
オーバーライド | ノンロッキングフラッシュ |
パイロットポートサイズ | 1 / 8 "NPT |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
消費電力 | 6.0W |
圧力範囲 | 0から150へのpsi |
シフトテクノロジー | スプール&スリーブ |
真空範囲 | 0〜28 "Hg |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アクチュエータ/リターン | 周りの派遣社員。 範囲 | 全幅 | パイプサイズ | 消費電力 | 圧力範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152SA400K000030 | 6 5 / 16 " | ソレノイド/スプリング | -10度から115度F | 1 11 / 16 " | 1 / 4 " | 58W | 0から150へのpsi | 120 VAC | ¥82,078 | ||
152SA400M000061 | 6 5 / 16 " | ソレノイド/スプリング | -10度から115度F | 1 11 / 16 " | 1 / 4 " | 6.0W | 0から150へのpsi | 24 VDC | ¥81,013 | ||
11SAD400C000030 | 4 5 / 16 " | ソレノイド/スプリング | -10度から115度F | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | 4.0W | 0から150へのpsi | 120 VAC | ¥110,136 | ||
11SAD400O000030 | 4 5 / 16 " | ソレノイド/スプリング | -10度から115度F | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | 4.0W | 0から150へのpsi | 120 VAC | ¥96,154 | ||
11SAD400B000061 | 5" | ソレノイド/スプリング | -10度から115度F | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | 6.0W | 0から150へのpsi | 24 VDC | ¥95,168 | ||
11DSA400O000030 | 5 15 / 16 " | ソレノイド/ソレノイド | -10度から115度F | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | 4.0W | 0から150へのpsi | 120 VAC | ¥135,674 | ||
11SAD400E000061 | 5" | ソレノイド/スプリング | -10度から115度F | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | 6.0W | 0から150へのpsi | 24 VDC | ¥110,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。