定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NUMATICS554SS600K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/2インチ120vac | AC9QRC 3JCC1

NUMATICS 554SS600K000030 ソレノイド エア コントロール バルブ 1/2 インチ 120vac

在庫あり
アイテム:AC9QRC モデル:554SS600K000030相互参照:3JCC1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥186,521 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソレノイドエアコントロールバルブ
アクチュエータ/リターンソレノイド/ソレノイド
エアバルブタイプ4ウェイ、3ポジション
周りの派遣社員。 範囲-10度から115度F
ボディスタイルボディ移植
中心位置閉店
CFM253
体積係数5.5
電気的接続ライト付きACプラグイン
NEMA分類NEMA 4
全体の高さ2.187 "
全体の長さ(Overall Length)11 "
全幅2 9 / 16 "
オーバーライドノンロッキングフラッシュ
パイロットポートサイズ1 / 2 "NPT
パイプサイズ1 / 2 "
消費電力2.5W
圧力範囲0から150へのpsi
シフトテクノロジースプール&スリーブ
真空範囲0〜28 "Hg
電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 2.18
船高(cm)7.87
船の長さ(cm)8.64
船幅(cm)27.43
HSコード8481809005
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全幅アクチュエータ/リターンCFMパイプサイズ消費電力圧力範囲電圧体積係数価格
NUMATICS081SS500K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 8 "0.38W0から150へのpsi120 VAC1¥103,780
NUMATICS081SS600K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 4 "38W0から150へのpsi120 VAC1¥103,780
NUMATICS081SS400M000061ソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 8 "6.0W0から150へのpsi24 VDC1¥95,697
NUMATICS081SS500M000061ソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 8 "6.0W0から150へのpsi24 VDC1¥103,780
NUMATICS081SS600M000061ソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 8 "6.0W0から150へのpsi24 VDC1¥103,780
NUMATICS152SS500K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "ソレノイド/ソレノイド691 / 4 "58W0から150へのpsi120 VAC1.5¥124,291
NUMATICS152SS600K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "ソレノイド/ソレノイド691 / 4 "58W0から150へのpsi120 VAC1.5¥124,291

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NUMATICS 554SS600K000030 ソレノイド エア コントロール バルブ 1/2 インチ 120vac
¥186,521 /単価