入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロー制御スイベル |
調整ノブ | ローレット加工、プラスチック製ロック |
ボディ | アルマイト |
CFM | 34 |
体積係数 | 0.6 |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
長さ | 2.5 " |
最大PSIの運用 | 175 |
マックス。 温度 | 160度F |
出口ポート | 1 / 4 "NPT |
圧力範囲 | 0から175へのpsi |
回転 | 360度 |
春 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 1 7 / 25 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 3.3 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。