定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NUMATICS 152SS600M000061 ソレノイド エア コントロール バルブ、1/4 サイズ、24VDC | AC9QPP 3JAZ4

NUMATICS 152SS600M000061 ソレノイド エア コントロール バルブ、1/4 インチ サイズ、24VDC

在庫あり
アイテム: AC9QPP モデル:152SS600M000061相互参照:3JAZ4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥123,230 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソレノイドエアコントロールバルブ
アクチュエータ/リターンソレノイド/ソレノイド
エアバルブタイプ4ウェイ、3ポジション
周りの派遣社員。 範囲-10度から115度F
ボディスタイルボディ移植
中心位置閉店
CFM69
体積係数1.5
電気的接続ライト付きDCプラグイン
NEMA分類NEMA 4
全体の高さ1.5 "
全体の長さ(Overall Length)9.88 "
全幅1.375 "
オーバーライドノンロッキングフラッシュ
パイロットポートサイズ1 / 4 "NPT
パイプサイズ1 / 4 "
消費電力6.0W
圧力範囲0から150へのpsi
シフトテクノロジースプール&スリーブ
真空範囲0〜28 "Hg
電圧24 VDC

発送情報:

船の重量(kg) 1.2
船高(cm)6.86
船の長さ(cm)25.65
船幅(cm)6.6
HSコード8481200060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全幅アクチュエータ/リターンCFMパイプサイズ消費電力圧力範囲電圧体積係数価格
NUMATICS081SS500K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 8 "0.38W0から150へのpsi120 VAC1¥103,780
NUMATICS081SS600K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 4 "38W0から150へのpsi120 VAC1¥103,780
NUMATICS081SS400M000061ソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 8 "6.0W0から150へのpsi24 VDC1¥95,697
NUMATICS081SS500M000061ソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 8 "6.0W0から150へのpsi24 VDC1¥103,780
NUMATICS081SS600M000061ソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "ソレノイド/ソレノイド461 / 8 "6.0W0から150へのpsi24 VDC1¥103,780
NUMATICS152SS500K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "ソレノイド/ソレノイド691 / 4 "58W0から150へのpsi120 VAC1.5¥124,291
NUMATICS152SS600K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "ソレノイド/ソレノイド691 / 4 "58W0から150へのpsi120 VAC1.5¥124,291

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NUMATICS 152SS600M000061 ソレノイド エア コントロール バルブ、1/4 インチ サイズ、24VDC
¥123,230 /単価