入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンドイッチデュアルエアレギュレーター |
調整ノブ | ラウンド |
調節範囲 | 10から130へのpsi |
ゲージポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 69 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 115度F |
全体の高さ | 0.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 0.62 " |
全幅 | 0.06 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
バルブデザイン | ほっとする |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調節範囲 | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081RD100J000000 | 10から130へのpsi | CFM 46 | 0.125 " | 1.25 " | 0.06 " | 1 / 8 "NPT | ¥91,689 | ||
554RD100JP00000 | 10から130へのpsi | CFM 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ¥134,011 | ||
554RD300JP00000 | 3から30へのpsi | CFM 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ¥130,681 | ||
554RD400JP00000 | 5から60へのpsi | CFM 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1-1 / 4 "NPT | ¥124,406 | ||
031RD700O000000 | 10から100へのpsi | CFM 14 | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ¥43,282 | ||
031RD300O000000 | 3から30へのpsi | CFM 14 | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ¥43,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。