入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 16」-18 |
直径 | 5 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 5 |
頭の高さ | 13 / 64 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 1 / 2 " |
頭の下の長さ | 3 / 4 " |
材料 | 中炭素鋼 |
最小ねじ山の長さ | 3 / 4 " |
プルーフロード | 85,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C25からC34 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 120,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
番手 | 5 / 16-18 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7318158066 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 長さ | 頭の下の長さ | ねじの長さ | 番手 | スレッドスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902010-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1.25 " | 1.25 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 部分的にスレッド化 | ¥6,550 | |
902012-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 部分的にスレッド化 | ¥7,046 | |
902015-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2" | 2" | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 部分的にスレッド化 | ¥8,635 | |
902017-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2.5 " | 2.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 部分的にスレッド化 | ¥12,691 | |
902019-PK | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3" | 3" | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 部分的にスレッド化 | ¥21,731 | |
902096-PK | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 9 / 16 " | 2.25 " | 2.25 " | 1" | 3 / 8-16 | 部分的にスレッド化 | ¥11,835 | |
902243-PK | 5 / 8 " | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 2.25 " | 2.25 " | 1.5 " | 5 / 8-11 | 部分的にスレッド化 | ¥13,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。