NUCOR
フィルタ
ファスナー
ファスナー フィルタ
Nucorについて
Nucorは、バー、シート、ビーム、チューブ、ファスナーなどの炭素および合金製品のISO9001およびISO14001認証を取得したメーカーです。 Nucorの製品カタログには、建設プロジェクトで使用するための六角ボルトと構造ボルトが含まれています。 これらの製品は、ASME規格に従って製造されています。 鋼製の張力制御ボルトなどのNucorの構造用ボルトは、鉄骨構造に適用するために120000psiから173000psiの範囲の引張強度で利用できます。 Nucorの炭素鋼六角頭キャップねじは、OEMアプリケーションに必要な正確な公差のために、さまざまな寸法とねじサイズで提供されます。
詳細はこちら
- ポンプモーター
- スイッチ
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 減速機
- 研磨マウントポイント
- ポータブル発電機電源インレットボックス
- ねじ山測定ゲージ
- リーダーアイウェア
- ゴミ袋
- ダイシンキングカッター
- BRADY 危険タグ、自己ラミネートポリエステル、7 "x 4"
- MJ MAY ガラス繊維生地、40インチ幅
- PS DOORS アクセスハッチ
- FRIGIDAIRE ウォールエアコン
- VESTIL AH シリーズ アルミニウム ハンドトラック ドック プレート
- BALDOR / DODGE SCBAH、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- GARDNER BENDER 電気筐体の穴シール
- GRAINGER バイオハザード廃棄物缶
- BROAN NUTONE ソケット