入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 3 / 8 " |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
ボア径 | 1" |
色 | グリーン |
動的負荷容量 | 3,150ポンド |
終了 | 耐久性のあるペイント |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 2.75 " |
ボルトの数 | 4 |
全体の高さ | 1 13 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
全幅 | 3.75 " |
静的負荷容量 | 1,770ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | JP |
モデル | 全幅 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 静的負荷容量 | ボア径 | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCF202-010D1 | 3.38 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,500ポンド | 5 / 8 " | 2,890ポンド | 2-33 / 64」 | 1 5 / 16 " | ¥13,978 | |
UCF205-014D1 | 3.75 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,770ポンド | 7 / 8 " | 3,150ポンド | 2.75 " | 1 13 / 32 " | ¥17,505 | |
UCF206-102D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,540ポンド | 1.125 " | 4,400ポンド | 3-17 / 64」 | 1 37 / 64 " | ¥16,847 | |
UCF206-103D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,540ポンド | 1.187 " | 4,400ポンド | 3-17 / 64」 | 1 37 / 64 " | ¥17,284 | |
UCF207-104D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 3,440ポンド | 1.25 " | 5,750ポンド | 3.625 " | 1.75 " | ¥23,625 | |
UCF207-106D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 3,440ポンド | 1.375 " | 5,750ポンド | 3.625 " | 1.75 " | ¥23,213 | |
UCF207-107D1 | 4.593 | 1 / 2 " | - | 3,440ポンド | 1.437 " | 5,750ポンド | 3.625 " | 1.75 " | ¥23,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。