NTN UCF2シリーズ、マウントされたボールベアリング
形式 | モデル | 全幅 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 静的負荷容量 | ボア径 | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCF202-010D1 | 3.38 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,500ポンド | 5 / 8 " | 2,890ポンド | 2-33 / 64」 | 1 5 / 16 " | ¥13,978 | |
A | UCF205-014D1 | 3.75 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,770ポンド | 7 / 8 " | 3,150ポンド | 2.75 " | 1 13 / 32 " | ¥17,505 | |
A | UCF205-100D1 | 3.75 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,770ポンド | 1" | 3,150ポンド | 2.75 " | 1 13 / 32 " | ¥15,631 | |
A | UCF206-102D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,540ポンド | 1.125 " | 4,400ポンド | 3-17 / 64」 | 1 37 / 64 " | ¥16,847 | |
A | UCF206-103D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,540ポンド | 1.187 " | 4,400ポンド | 3-17 / 64」 | 1 37 / 64 " | ¥17,284 | |
A | UCF207-107D1 | 4.593 | 1 / 2 " | - | 3,440ポンド | 1.437 " | 5,750ポンド | 3.625 " | 1.75 " | ¥23,453 | |
A | UCF207-104D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 3,440ポンド | 1.25 " | 5,750ポンド | 3.625 " | 1.75 " | ¥23,625 | |
A | UCF207-106D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 3,440ポンド | 1.375 " | 5,750ポンド | 3.625 " | 1.75 " | ¥23,213 | |
A | UCF209-111D1 | 5 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,590ポンド | 1-11 / 16」 | 7,350ポンド | 4-9 / 64」 | 2 1 / 16 " | ¥28,400 | |
A | UCF209-112D1 | 5 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,590ポンド | 1.75 " | 7,350ポンド | 4-9 / 64」 | 2 1 / 16 " | ¥27,002 | |
A | UCF208-108D1 | 5.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,000ポンド | 1.5 " | 6,550ポンド | 4-1 / 64」 | 2 1 / 64 " | ¥23,627 | |
A | UCF210-115D1 | 5.625 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5,220ポンド | 1-15 / 16」 | 7,900ポンド | 4.375 " | 2.156 " | ¥29,792 | |
A | UCF211-200D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570ポンド | 2" | 9,750ポンド | 5.125 " | 2 19 / 64 " | ¥38,734 | |
A | UCF211-203D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | - | 6,570ポンド | 2.187 " | 9,750ポンド | 5.125 " | 2 19 / 64 " | ¥35,555 | |
A | UCF212-207D1-8 | 6.875 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 8,100ポンド | 2.437 " | 11,800ポンド | 5.625 " | 2 45 / 64 " | ¥32,780 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス検知器ケースとブーツ
- アナログパネルメーター
- ランプチェンジャーポール
- ヒートポンプソレノイドコイル
- ハンドトラックのホイールと車軸
- ベアリング
- タイマ
- ブッシング
- 屋外エリア備品
- 潤滑剤の保管と調剤
- GRAINGER プラスチック缶
- FOOTHILLS PRODUCTS ラットガード
- PREMIER フォームペイントローラーカバー
- APPLETON ELECTRIC 72ワットLED照明器具
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 5-1/8 インチ
- SPEARS VALVES POOL-PRO PVC-26ブルーミディアムボディPVCセメント、低VOC
- CONTINENTAL INDUSTRIES オスアダプター
- DAYTON FHP Vベルト
- CONDOR エントランスランナー
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、80 チェーン