定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN SUCFL206-20CC マウントボールベアリング 1-1/4 インチボア | AF3DHF 7AY12

NTN SUCFL206-20CC マウントボールベアリング 1-1/4 インチボア

在庫あり
アイテム: AF3DHF モデル:SUCFL206-20CC相互参照:7AY12

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥73,255 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemマウントされたボールベアリング
ベアリングタイプ
ボルト穴サイズ16.0 mm
ボルトサイズ39 "
ボア径1.25 "
シルバー
動的負荷容量3400ポンド
終了クロム
住宅資材ステンレス鋼
インセットボールベアリング
材料を挿入44.5 "
挿入タイプ
ロックタイプ止めねじ
取付穴センター117.0 mm
ボルトの数2
全体の高さ44.4 mm
全体の長さ(Overall Length)141 mm
全幅80 mm
静的負荷容量2580ポンド
温度。 範囲-4度から230度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.85
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8483204040
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル寸法Eボルト穴サイズボルトサイズ寸法G寸法H次元J動的負荷容量終了価格
NTNSUCFL206-20Nマウントボールベアリング1-1 / 4インチボア| AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16 mm39 "-80 mm36 "3,400ポンドクロム¥69,674
NTNSUCFL207-22マウントボールベアリング1-3 / 8インチボア| AA2GQH 10H879 SUCCL207-22130 mm16 mm39 "15 mm--4,520ポンドクロム¥98,489
NTNSUCFL207-22Nマウントボールベアリング1-3 / 8インチボア| AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16 mm39 "-90 mm130 mm4,520ポンドクロム¥100,178
NTNSUCFL207-23Nマウントボールベアリング1-7 / 16インチボア| AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16 mm39 "-90 mm130 mm4,520ポンドクロム¥102,805
NTNSUCF205-16Nマウントボールベアリング1インチボア| AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12 mmM10--70 mm2,475ポンドクロム¥46,218
NTNSUCF206-20Nマウントボールベアリング1-1 / 4インチボア| AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12 mmM10--83 mm3,400ポンドクロム¥75,956
NTNSUCF207-22マウントボールベアリング1-3 / 8インチボア| AA2GQN 10H892 SUCF207-2292 mm14 mmM1215 mm--4,520ポンドクロム¥108,511

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN SUCFL206-20CC マウントボールベアリング 1-1/4 インチボア
¥73,255 /単価