入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒ころ軸受 |
ボア径 | 40 mm |
ケージ材 | ブロンズ |
動的負荷容量 | 17,700ポンド |
フィレット半径 | 2.5 mm |
内輪外径 | 53.5 mm |
外輪内径 | 77.5 mm |
外径 | 90 mm |
外径許容範囲 | -0.0006 |
ローラー素材 | 鋼 |
肩の高さ | 58.4 mm |
静的負荷容量 | 17,400ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度 |
公差 | -0.0005 |
タイプ | Open |
幅(Width) | 23 mm |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8482500000 |
原産国 | JP |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | ケージ材 | 動的負荷容量 | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU205 | 15 mm | 25 mm | プレス鋼 | 4200ポンド | 52 mm | -0.0005 | 3800ポンド | -0.0004 | ¥18,202 | |
NU310G1C3 | 27 mm | 50 mm | ブロンズ | 19,560ポンド | 110 mm | -0.0006 | 19,400ポンド | -0.0005 | ¥72,177 | |
NU203 | 12 mm | 17 mm | 鋼 | - | 40 mm | -0.0004 | - | -0.0003 | ¥14,977 | |
NU310EG1C3 | 27 mm | 50 mm | ブロンズ | 24,730ポンド | 110 mm | -0.0006 | 25,400ポンド | -0.0005 | ¥69,249 | |
NU318G1C3 | 43 mm | 90 mm | ブロンズ | 54,000ポンド | 190 mm | -0.0012 | 59,500ポンド | -0.0008 | ¥259,262 | |
NU315ET2XC3 | 37 mm | 75 mm | ナイロン | 43,000ポンド | 160 mm | -0.001 | 46,000ポンド | -0.0006 | ¥118,139 | |
NU219G1C3 | 32 mm | 95 mm | ブロンズ | 37,000ポンド | 170 mm | -0.001 | 44,000ポンド | -0.0008 | ¥132,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。