NTN NU226EG1C3 円筒ベアリング 内径 130mm、外径 230mm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒ころ軸受 |
ボア径 | 130 mm |
ケージ材 | 真ちゅうの機械加工 |
動的負荷容量 | 82,052ポンド |
フィレット半径 | 3.0 / 3.0ミリメートル |
内輪外径 | 153.5 mm |
外径 | 230 mm |
外径許容範囲 | + 0 / -0.018 mm |
ローラー素材 | 鋼 |
静的負荷容量 | 102,284ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度 |
公差 | + 0 / -0.015 mm |
幅(Width) | 40 mm |
船の重量(kg) | 6.6 |
船高(cm) | 22.6 |
船の長さ(cm) | 22.6 |
船幅(cm) | 7.53 |
HSコード | 8482500000 |
原産国 | JP |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | 動的負荷容量 | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN3019KC1NAP4 | 37 mm | 95 mm | 33000ポンド | 145 mm | -9 | 53500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥282,650 | |
NN3020KC1NAP4 | 37 mm | 100 mm | 34500ポンド | 150 mm | -9 | 57500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥300,795 | |
NN3021KC1NAP4 | 41 mm | 105 mm | 44500ポンド | 160 mm | -10 | 72500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥306,065 | |
NN3022KC1NAP4 | 45 mm | 110 mm | 51500ポンド | 170 mm | -10 | 84500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥360,502 | |
NN3024KC1NAP4 | 46 mm | 120 mm | 52500ポンド | 180 mm | -10 | 88000ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥401,316 | |
NN3008KC1NAP4 | 21 mm | 40 mm | 9750ポンド | 68 mm | -7 | 12500ポンド | -20度から250度 | +12 | ¥148,645 | |
NN3009KC1NAP4 | 23 mm | 45 mm | 11600ポンド | 75 mm | -7 | 15400ポンド | -20度から250度 | +12 | ¥159,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。