入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒ころ軸受 |
ボア径 | 90 mm |
ケージ材 | 真ちゅうの機械加工 |
動的負荷容量 | 40,914ポンド |
フィレット半径 | 2.0 / 2.0ミリメートル |
内輪外径 | 107 mm |
外径 | 160 mm |
外径許容範囲 | + 0 / -0.018 mm |
ローラー素材 | 鋼 |
静的負荷容量 | 48,782ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度 |
公差 | + 0 / -0.015 mm |
幅(Width) | 30 mm |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 12.39 |
船の長さ(cm) | 12.39 |
船幅(cm) | 4.13 |
HSコード | 8482500000 |
原産国 | JP |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | 動的負荷容量 | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN3019KC1NAP4 | 37 mm | 95 mm | 33000ポンド | 145 mm | -9 | 53500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥282,650 | |
NN3020KC1NAP4 | 37 mm | 100 mm | 34500ポンド | 150 mm | -9 | 57500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥300,795 | |
NN3021KC1NAP4 | 41 mm | 105 mm | 44500ポンド | 160 mm | -10 | 72500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥306,065 | |
NN3022KC1NAP4 | 45 mm | 110 mm | 51500ポンド | 170 mm | -10 | 84500ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥360,502 | |
NN3024KC1NAP4 | 46 mm | 120 mm | 52500ポンド | 180 mm | -10 | 88000ポンド | -20度から250度 | +20 | ¥401,316 | |
NN3008KC1NAP4 | 21 mm | 40 mm | 9750ポンド | 68 mm | -7 | 12500ポンド | -20度から250度 | +12 | ¥148,645 | |
NN3009KC1NAP4 | 23 mm | 45 mm | 11600ポンド | 75 mm | -7 | 15400ポンド | -20度から250度 | +12 | ¥159,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。