HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RDVCL153PW 調光スイッチ、ロータリー、単極、および XNUMX 方向、CFL および LED 負荷、白
アイテム:CE6RNB
モデル:RDVCL153PW
¥21,694 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 調光スイッチ |
色 | ホワイト |
構造 | メタルストラップ、ポリカーボネートフロント |
定格電流 | 1.25 A |
深さ | 1.3 " |
高さ | 4.1 " |
ギャングの数 | 1-ギャング |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから104Deg.F |
利き手 | 垂直 |
定格電圧 | 120 VAC |
ワット数 | 150 W |
幅(Width) | 2.2 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。