定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN NU213EG1C3 円筒ベアリング 65mm 内径 120mm 外径 | AE2YFA 4ZXV2

NTN NU213EG1C3 円筒ベアリング 内径 65mm、外径 120mm

在庫あり
アイテム:AE2YFA モデル:NU213EG1C3相互参照:4ZXV2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥68,592 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item円筒ころ軸受
ボア径65 mm
ケージ材真ちゅうの機械加工
動的負荷容量24,278ポンド
フィレット半径1.5 / 1.5ミリメートル
内輪外径78.5 mm
外径120 mm
外径許容範囲+ 0 / -0.015 mm
ローラー素材
静的負荷容量26,751ポンド
温度。 範囲-13度から250度
公差+ 0 / -0.015 mm
幅(Width)23 mm

発送情報:

船の重量(kg) 1.12
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)12.95
船幅(cm)2.79
HSコード8482500000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボア径動的負荷容量外径外径許容範囲静的負荷容量温度。 範囲公差価格
NTNNN3019KC1NAP4円筒軸受複列ボア95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437 mm95 mm33000ポンド145 mm-953500ポンド-20度から250度+20¥282,650
NTNNN3020KC1NAP4円筒軸受複列ボア100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437 mm100 mm34500ポンド150 mm-957500ポンド-20度から250度+20¥300,795
NTNNN3021KC1NAP4円筒軸受複列ボア105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441 mm105 mm44500ポンド160 mm-1072500ポンド-20度から250度+20¥306,065
NTNNN3022KC1NAP4円筒軸受複列ボア110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445 mm110 mm51500ポンド170 mm-1084500ポンド-20度から250度+20¥360,502
NTNNN3024KC1NAP4円筒軸受複列ボア120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446 mm120 mm52500ポンド180 mm-1088000ポンド-20度から250度+20¥401,316
NTNNN3008KC1NAP4円筒軸受複列ボア40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421 mm40 mm9750ポンド68 mm-712500ポンド-20度から250度+12¥148,645
NTNNN3009KC1NAP4円筒軸受複列ボア45mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423 mm45 mm11600ポンド75 mm-715400ポンド-20度から250度+12¥159,587

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN NU213EG1C3 円筒ベアリング 内径 65mm、外径 120mm
¥68,592 /単価