定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN MUCFPL205-16CCFG1ボールベアリングインサートと4インチのボア径を備えた1ボルトフランジベアリング。 | CD2HXT 406U41

NTN MUCFPL205-16CCFG1 4 ボルト フランジ ベアリング、ボール ベアリング インサート付き、ボア径 1 インチ。

在庫あり
アイテム:CD2HXT モデル:MUCFPL205-16CCFG1相互参照:406U41

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,557 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格4ボルトフランジベアリング
ボルトサイズ3 / 8 "
ボア径1"
動的負荷容量2470ポンド
終了未完
住宅資材PBT
材料を挿入440Cステンレス鋼
挿入タイプ
ロックタイプ止めねじ
潤滑FDA / USDA-H1ソリッドグリース
取り付け穴の中心から中心へ2.75 "
全体の高さ3.75 "
全体の長さ(Overall Length)3.75 "
全幅2"
静的負荷容量1800ポンド
温度。 範囲14度から212度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.39

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格ボルト穴サイズボルトサイズ潤滑取付穴センター取り付け穴の中心から中心へ全体の高さ全体の長さ(Overall Length)価格
NTN UCFU-3 / 4MFG1フランジマウントベアリング3/4インチ2890ポンド| AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1フランジマウントベアリング27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "¥29,518
NTNUCFU-1MFG1フランジマウントベアリング1インチ3150ポンド| AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1フランジマウントベアリング29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "¥34,252
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1フランジマウントベアリング1-3 / 16インチ4400ポンド| AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1フランジマウントベアリング29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "¥41,471
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1フランジマウントベアリング4-21 / 32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1フランジマウントベアリング33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "¥45,991
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1フランジベアリング4ボルトボール1-1 / 2ボア| AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14ボルトフランジベアリング-7 / 16 "Shell Alvania#3またはNLGI#3相当-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "¥52,196
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1フランジベアリング4ボルトボール1-15 / 16ボア| AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG14ボルトフランジベアリング-5 / 8 "Shell Alvania#3またはNLGI#3相当-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "¥70,125
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1フランジベアリング4ボルトボール2-3 / 16ボア| AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14ボルトフランジベアリング-5 / 8 "Shell Alvania#3またはNLGI#3相当-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "¥95,157

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN MUCFPL205-16CCFG1 4 ボルト フランジ ベアリング、ボール ベアリング インサート付き、ボア径 1 インチ。
¥59,557 /単価