NTN 7MC3-NU222EGRBC3 円筒ころ軸受、222、内径 110 mm、外径 200 mm、全幅 38 mm、円筒形
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
アイテム価格 | 円筒ころ軸受 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | ケージ材 | 動的負荷容量 | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU205 | 15 mm | 25 mm | プレス鋼 | 4200ポンド | 52 mm | -0.0005 | 3800ポンド | -0.0004 | ¥18,202 | |
NU310G1C3 | 27 mm | 50 mm | ブロンズ | 19,560ポンド | 110 mm | -0.0006 | 19,400ポンド | -0.0005 | ¥72,177 | |
NU203 | 12 mm | 17 mm | 鋼 | - | 40 mm | -0.0004 | - | -0.0003 | ¥14,977 | |
NU310EG1C3 | 27 mm | 50 mm | ブロンズ | 24,730ポンド | 110 mm | -0.0006 | 25,400ポンド | -0.0005 | ¥69,249 | |
NU318G1C3 | 43 mm | 90 mm | ブロンズ | 54,000ポンド | 190 mm | -0.0012 | 59,500ポンド | -0.0008 | ¥259,262 | |
NU315ET2XC3 | 37 mm | 75 mm | ナイロン | 43,000ポンド | 160 mm | -0.001 | 46,000ポンド | -0.0006 | ¥118,139 | |
NU308G1C3 | 23 mm | 40 mm | ブロンズ | 17,700ポンド | 90 mm | -0.0006 | 17,400ポンド | -0.0005 | ¥61,435 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。