定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN 7214BG アンギュラベアリング 40 度 70mm ボア 125 Od | AE2YJJ 4ZYA8

NTN 7214BG アンギュラベアリング 40 度 70mm ボア 125 外径

在庫あり
アイテム: AE2YJJ モデル:7214BG相互参照: 4ZYA8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥71,553 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格アンギュラ玉軸受
ABEC公差1
ボア径70 mm
ケージ材プレス鋼
接触角(度)40
動的負荷容量68947 N
マックス。 RPM4900
外径125 mm
静的負荷容量57827 N
温度。 範囲-13から250 F
幅(Width)24 mm

発送情報:

船の重量(kg) 1.14
船高(cm)12.95
船の長さ(cm)12.95
船幅(cm)3.05
HSコード8482105028
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径ケージ材動的負荷容量マックス。 RPM外径静的負荷容量幅(Width)価格
NTN7202BGアンギュラベアリング40度15mmボア35mm外径| AE2YGF 4ZXY3 7202BG15 mmプレス鋼8363 N18,00035 mm4359 N11 mm¥12,699
NTN7203BGアンギュラベアリング40度17mmボア40mm外径| AE2YGG 4ZXY4 7203BG17 mmプレス鋼11032 N17,00040 mm6094 N12 mm¥12,565
NTN7203BL1Gアンギュラベアリング40度17mmボア40mm外径| AE2YGH 4ZXY5 7203BL1G17 mm真ちゅうの機械加工11032 N17,00040 mm6094 N12 mm¥13,889
NTN7204BGアンギュラベアリング40度20mmボア47mm外径| AE2YGJ 4ZXY6 7204BG20 mmプレス鋼13300 N15,00047 mm7695 N14 mm¥14,664
NTN7205BGアンギュラベアリング40度25mmボア52mm外径| AE2YGL 4ZXY8 7205BG25 mmプレス鋼14679 N12,00052 mm9386 N15 mm¥17,669
NTN7206BGアンギュラベアリング40度30mmボア62mm外径| AE2YGN 4ZXZ1 7206BG30 mmプレス鋼20462 N11,00062 mm13567 N16 mm¥18,855
NTN7207BGアンギュラベアリング40度35mmボア72mm外径| AE2YGQ 4ZXZ3 7207BG35 mmプレス鋼27134 N930072 mm18460 N17 mm¥22,822

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN 7214BG アンギュラベアリング 40 度 70mm ボア 125 外径
¥71,553 /単価