入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンギュラ玉軸受 |
ABEC公差 | 1 |
ボア径 | 15 mm |
ケージ材 | プレス鋼 |
接触角(度) | 40 |
動的負荷容量 | 8363 N |
マックス。 RPM | 18,000 |
外径 | 35 mm |
静的負荷容量 | 4359 N |
温度。 範囲 | -13から250 F |
幅(Width) | 11 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8482105028 |
原産国 | JP |
モデル | ボア径 | ケージ材 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7203BG | 17 mm | プレス鋼 | 11032 N | 17,000 | 40 mm | 6094 N | 12 mm | ¥12,565 | |
7203BL1G | 17 mm | 真ちゅうの機械加工 | 11032 N | 17,000 | 40 mm | 6094 N | 12 mm | ¥13,889 | |
7204BG | 20 mm | プレス鋼 | 13300 N | 15,000 | 47 mm | 7695 N | 14 mm | ¥14,664 | |
7205BG | 25 mm | プレス鋼 | 14679 N | 12,000 | 52 mm | 9386 N | 15 mm | ¥17,669 | |
7206BG | 30 mm | プレス鋼 | 20462 N | 11,000 | 62 mm | 13567 N | 16 mm | ¥18,855 | |
7207BG | 35 mm | プレス鋼 | 27134 N | 9300 | 72 mm | 18460 N | 17 mm | ¥22,822 | |
7208BG | 40 mm | プレス鋼 | 32027 N | 8300 | 80 mm | 22908 N | 18 mm | ¥27,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。